Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5qmm orange 8WH1000-0AF04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87450373
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AF04
EAN/GTIN:
     4001869500188
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Reihenklemme 2,5qmm orange 8WH1000-0AF04

Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², orange Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8082*
€ 1,0582*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,80*
€ 1,06*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 1,07*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8326*
€ 1,0826*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0826*
€ 1,28829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0726*
€ 1,27639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9626*
€ 1,14549
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8326*
€ 0,99079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 22,02*
Zubehör
Siemens
8WH90605BA06
ab € 1,37*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH90200AC10
ab € 13,03*
Zubehör
Siemens
8WH90200BC10
ab € 15,37*
Zubehör
Siemens
8WH90200CC10
ab € 5,70*
Zubehör
Siemens
8WH90200EC10
ab € 1,80*
Zubehör
Siemens
8WH90200FC10
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.