Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AH01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87450382
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AH01
EAN/GTIN:
     4001869402901
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AH01

Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 6mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,19999999..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2482*
€ 1,5782*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,58*
36 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,65*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3124*
€ 1,6524*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6524*
€ 1,96636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6424*
€ 1,95446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5524*
€ 1,84736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5024*
€ 1,78786
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3124*
€ 1,56176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 21,94*
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 14,05*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,47*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,37*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.