Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV185-830


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSADV185-830
Artikel-Nr.:
     6012C-87452615
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534524
EAN/GTIN:
     0782856961505
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSADV185-830

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV185-830, 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 830 mm (0,94? x 0,59? x 32,68?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,69*
€ 332,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,59*
€ 332,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 335,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,74*
€ 342,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,45*
€ 399,1855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,81*
€ 398,4239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,18*
€ 384,5842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,97*
€ 374,8143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,73*
€ 340,0187
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 142,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.