Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV185-330


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV185-330
Artikel-Nr.:
     6012C-87452641
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534435
EAN/GTIN:
     0782856961062
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSBADV185-330

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV185-330, 500 A, 185 mm², 32 mm x 7,1 mm x 330 mm (1,26? x 0,28? x 12,99?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
32 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7,1 mm
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,38*
€ 215,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,49*
€ 218,09*
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 221,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,36*
€ 227,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,88*
€ 271,1772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,62*
€ 261,3478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,52*
€ 252,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,92*
€ 241,4748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,36*
€ 220,5784
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 92,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.