Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87455044 Herst.-Nr.: 10010890 EAN/GTIN: 4007685108904 |
| |
|
| | |
| Ms-Kabelverschraubung KVM 105-W70* Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 105 | Gewindesteigung: | 2 mm | Gewindelänge: | 20 mm | Schlüsselweite: | 105 mm | Sechskant Eckmaß: | 113 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 68..73 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 557,40* | € 655,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,23* | € 655,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,32* | € 662,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 557,486* | € 664,6184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|