Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte AP 90 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-87455261
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1961890000
EAN/GTIN:
     4032248642441
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Abschlußplatte AP 90 GR

Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage .
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Höhe:
16,9 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Betriebstemperatur:
-50..100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,925*
€ 1,335*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9372*
€ 1,3572*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,92*
€ 1,55*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9409*
€ 1,6047*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.