Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87455298 Herst.-Nr.: 519022 EAN/GTIN: 4048962158366 |
| |
|
| | |
| Porenbetonanker FPX M 8 I Der fischer Porenbetonanker FPX-I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Nach dem Vorbohren wird der FPX-I nur mit dem Hammer eingeschlagen. Eine Bohrlochreinigung ist nicht notwendig. Der fischer Porenbetonanker wird mit einem Sechskantschlüssel mittels Akku-Schrauber oder einer Ratsche angezogen. Dadurch wird der Konus in die Spreizhülse eingezogen. Weitere Informationen: | | Verankerung: | Spreizanker | Ausführung Anker: | Außengewinde | Befestigungsvorrichtung: | sonstige | Schraubsystem: | Innensechskant | Mit Kragen: | nein | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Länge: | 75 mm | Befestigung mit Spreizwerkzeug: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,5214* | € 3,0314* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,6061* | € 3,1261* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,6344* | € 3,1444* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,69453* | € 3,20453* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,94* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|