| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87551822 Herst.-Nr.: 0210779 EAN/GTIN: 4029299353501 |
| |
|
| | |
| Befestigungssatz BEF.-SATZ E #0210779 Bef.-Satz Einbau für z.B. Dipling KP, Owa S1, Höhe 8,0mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Höhe: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,09* | € 13,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,10* | € 13,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 14,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,30* | € 14,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|