Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder SDCTR312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder SDCTR312
Befestigungsbinder SDCTR312
Artikel-Nr.:
     6012C-87555216
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     117-00012
EAN/GTIN:
     4031026510668
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz uv-beständig

Befestigungsbinder SDCTR312

Wide Strap Befestigungsbinder mit Abstandhalter bieten einen definierten Abstand zur Unterkonstruktion. Die Bündel werden vor dem Bolzen geschützt. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Bündelgütern oder Schläuchen. Rippen an dem Band erhöhen die umlaufende Festigkeit auf verschiedenen Bündeldurchmesser. Einfache Montage per Hand. Besign der Bolzenaufnahme erlaubt bündigen Einbau auf dem Untergrund.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
510,5 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40..110 °C
Montagetemperatur:
-40..110 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,032*
€ 1,2574*
250
Frei Haus
ab € 1,048*
€ 1,258*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 1,0684*
€ 1,2684*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,2484*
€ 1,4856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1884*
€ 1,4142
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,0684*
€ 1,2714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 317,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.