Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterinnenbogen LGIB 60-30F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterinnenbogen LGIB 60-30F
Artikel-Nr.:
     6012C-87555388
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     LGIB 60-30F
EAN/GTIN:
     4040918172587

Leiterinnenbogen LGIB 60-30F

Leiterinnenbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 288,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 290,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.