Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87558367 Herst.-Nr.: 9901922099 EAN/GTIN: 8012823104683 |
| |
|
| | |
| Anzeige-/Entstörmodul gn LED 110-220VDC 99.01.9.220.99 Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode (+ an A1), 110 - 220 V DC, Farbe blau Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Betriebsspannung bei DC: | 110..220 V | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,73* | € 3,72* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 3,72* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,823* | € 3,833* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,31* | € 3,87* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,908* | € 3,908* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|