Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 5m 19305027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-87566222
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19305027
EAN/GTIN:
     4251433941965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 5m 19305027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 20 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1660 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 246,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,05*
€ 247,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 254,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,73*
€ 255,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,44*
€ 255,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 61,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 55,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 235,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602260
ab € 14,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602080
ab € 19,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 33,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53652260
ab € 19,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605080
ab € 29,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53607260
ab € 24,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53607080
ab € 26,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601080
ab € 19,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.