Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,3mm, grau V150R PA46 GY 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6012C-87650291
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00107
EAN/GTIN:
     4031026430232
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 150x3,3mm, grau V150R PA46 GY 100

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt. Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführten Leitungen. Flache Kopfgeometrie reduziert den Überstand über das Bündelgut. Besonders leichtes Einschlaufen bei sehr guter Haltekraft. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,3 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..150 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 116,991*
€ 135,391*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 125,03*
€ 144,08*
50
€ 6,90*
ab € 126,05*
€ 145,73*
1
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 146,39*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 152,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,20*
€ 181,118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,83*
€ 175,9177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,51*
€ 171,9669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,94*
€ 148,6786
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.