Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°- M50X1,5/2-GY 55501240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Artikel-Nr.:
     6012C-87650363
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501240
EAN/GTIN:
     4044773266283
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-90°- M50X1,5/2-GY 55501240

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/2 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 22,94*
€ 28,82*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,0911*
€ 28,9411*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,946*
€ 30,006*
5
€ 5,95*
ab € 25,59808*
€ 31,83808*
1
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,006*
€ 35,70714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,736*
€ 34,19584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,436*
€ 32,64884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,946*
€ 28,49574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.