Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-90°-M-32X1,5-/ 32-GY MPC 90° M 32x1,5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87650381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502368
EAN/GTIN:
     4044774852805
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-90°-M-32X1,5-/ 32-GY MPC 90° M 32x1,5 GY

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® MPC 90° M 32X1.5 / 32 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 32
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 8,04*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,024*
€ 10,3266*
10
€ 5,46*
ab € 8,184*
€ 10,444*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,20382*
€ 10,47382*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,519*
€ 10,849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,849*
€ 12,91031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,259*
€ 12,20821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,579*
€ 11,39901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,519*
€ 10,13761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.