Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MPC 45° M32X1,5 / 32 GY 55502438


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN MPC 45° M32X1,5 / 32 GY 55502438
Artikel-Nr.:
     6012C-87650390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502438
EAN/GTIN:
     4044777305841
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN MPC 45° M32X1,5 / 32 GY 55502438

SILVYN MPC 45° M32x1,5 GY, 55502438.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,58*
€ 101,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,025*
€ 101,835*
€ 5,95*
ab € 84,5245*
€ 102,8145*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 105,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,36*
€ 125,3784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,85*
€ 122,3915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,32*
€ 117,0008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,98*
€ 115,4062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,28*
€ 102,6732
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.