Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel schwarz CTM1 PA66 BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Befestigungssockel schraubbar 14,7x9,4 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87650949
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30400
EAN/GTIN:
     4031026312545
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel schwarz CTM1 PA66 BK 100

Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
14,7 mm
Breite:
9,4 mm
Höhe:
6,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0711*
€ 0,1029*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07123*
€ 0,10313*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0723*
€ 0,1055*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0735*
€ 0,1058*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0813*
€ 0,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.