Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FPS-EDU 14X19 50M 61802332


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 19 mm, BR 22 mm, PVC, silber,
EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 19 mm, BR 22 mm, PVC, silber,
Artikel-Nr.:
     6012C-87651010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802332
EAN/GTIN:
     4044773205763
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
lappkabel schutzschlauch

SILVYN FPS-EDU 14X19 50M 61802332

Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können, Roboterindustrie, Schützt vor heissen Spänen, Zugfest, Hochflexibel, Luft und Flüssigkeitsdicht, Mechanisch belastbar, PVC isolierte Federstahldrahtspirale, Stahldrahtgeflecht, verzinkt, Weich-PVC Mantel,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
22 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,69*
€ 652,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,565*
€ 653,375*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 576,87*
€ 659,17*
€ 5,95*
ab € 631,305*
€ 718,835*
Frei Haus
ab € 814,44*
€ 917,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,17*
€ 784,4123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,37*
€ 776,3203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 618,73*
€ 736,2887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 603,77*
€ 718,4863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,87*
€ 686,4753
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 11,5374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.