Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EDU-AS-45-/ 38X45-25M 61802450


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-EDU-AS-45-/ 38X45-25M 61802450
Artikel-Nr.:
     6012C-87651029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802450
EAN/GTIN:
     4044773204261

SILVYN-EDU-AS-45-/ 38X45-25M 61802450

Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor heissen Spänen, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Für hohe mechanische Belastung, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Stahldrahtgeflecht, verzinkt, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform K nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,5732*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.