Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-M63X1,5-MS 61803807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 5
Gerade Schlauchverschraubung, M63, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 5
Artikel-Nr.:
     6012C-87651038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803807
EAN/GTIN:
     4044776885320
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-M63X1,5-MS 61803807

Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT M63X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 2
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,63
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 39,49*
€ 58,25*
2
€ 5,46*
ab € 48,28*
€ 60,71*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 62,73*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 50,416*
€ 63,8953*
2
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 125,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.