Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SP-PU-10X14-BK-25M 61793620


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch PVC Ø14mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr
Kunststoffschlauch PVC Ø14mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr
Artikel-Nr.:
     6012C-87651066
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793620
EAN/GTIN:
     4044773197518
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

SILVYN-SP-PU-10X14-BK-25M 61793620

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® SP-PU 10X14 BK 25M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 10mm
Aussendurchmesser: 14mm
Nenngröße: 14
Polyurethan
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Im Freien
In rauer Umgebung
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
Kabelschutz
Nutzen: Schutz vor Chemikalien
UV- und witterungsbeständig
Schutz vor mechanischer Beanspruchung
Abriebschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 193,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,5925*
€ 194,5425*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 201,74*
€ 5,95*
ab € 178,13975*
€ 214,81975*
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 277,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,74*
€ 240,0706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,61*
€ 239,9159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,83*
€ 224,7077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,13*
€ 216,7347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,21*
€ 197,7899
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,6484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61793660
ab € 312,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
61793630
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.