Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PP-UV-14-/ 12,5X18,5-BK-50M 61806130


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     6012C-87651100
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806130
EAN/GTIN:
     4044777088799
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PP-UV-14-/ 12,5X18,5-BK-50M 61806130

Fahrzeugbau, Schiffsbau, Maschinenbau, Elektroindustrie, Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen, Formstabil, Flexibel, Druckfest, Leichter Nagetierschutz, Schnelle und einfache Montage, Teilbarer gewellter Schlauch, Halogenfrei (PA6), Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien, Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit (SILVYN® SPLIT PP UV),
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
18,5 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 225,03*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,9565*
€ 225,6165*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 231,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,665*
€ 262,505*
€ 5,95*
ab € 247,531*
€ 284,601*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,95*
€ 276,0205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,46*
€ 270,6774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,15*
€ 263,1685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,56*
€ 255,3264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,66*
€ 234,0254
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.