Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-UI-COMPACT- M16X1,5/1-MS 61803870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 30 mm,
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 30 mm,
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 30 mm,
Artikel-Nr.:
     6012C-87651164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803870
EAN/GTIN:
     4044777305995
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-UI-COMPACT- M16X1,5/1-MS 61803870

Schlauchverschraubung SILVYN® UI COMPACT M16X1.5/1 NPB
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 5/16
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® UI 511
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Auszugkraft
Korrosionsbeständig
Erhöht Chemikalien beständig
Für hohe mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,05*
€ 16,07*
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 16,19*
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 16,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,68*
€ 18,08*
€ 5,95*
ab € 13,87631*
€ 18,28631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.