Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCCH-2-16/13X17- BK-25M 61804794


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804794 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804794 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804794 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-87651191
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804794
EAN/GTIN:
     4044773199864
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LCCH-2-16/13X17- BK-25M 61804794

Öffentliche Einrichtungen, Maschinenbau, Im Freien, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0, Schützt vor Flüssigkeiten, Erhöht trittfest, Außen- und Erdverlegbar, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Kunststoffummantelung, Halogenfrei, Raucharm, Niedrige Toxizität,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,72*
€ 124,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,775*
€ 125,095*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 129,47*
€ 5,95*
ab € 113,51525*
€ 138,03525*
Frei Haus
ab € 146,42*
€ 177,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,47*
€ 154,0693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,98*
€ 153,4862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,74*
€ 142,4906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,72*
€ 126,9968
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,2688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.