Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-P-36-/- 29X36-25M-GY 64400070


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87651209
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400070
EAN/GTIN:
     4044773280739
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-P-36-/- 29X36-25M-GY 64400070

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® AS-P 36 / 29X36 25M GY
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 29mm
Aussendurchmesser: 36mm
Nenngröße: 36
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 325,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,7745*
€ 326,4045*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 328,90*
€ 53,00*
ab € 371,595*
€ 419,305*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 491,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,90*
€ 391,391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,51*
€ 389,7369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,32*
€ 377,6108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,50*
€ 365,925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,63*
€ 343,4697
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,5452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.