Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RILL-PA12-10-/ 6,5X10-GY-50M 61815100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN RILL PA 12
Lapp SILVYN RILL PA 12
Artikel-Nr.:
     6012C-87651281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815100
EAN/GTIN:
     4044773373974
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-RILL-PA12-10-/ 6,5X10-GY-50M 61815100

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 6.5mm
Aussendurchmesser: 10mm
Nenngröße: 10
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Im Aussenbereich (in schwarz)
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Building Automation
Roboterbau
Nutzen: Hochflexibel / kälteflexibel
Druckfest
Formstabil
Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
Hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
13 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,0282*
€ 2,4582*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,03355*
€ 2,46355*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,111*
€ 2,551*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,79*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,3951*
€ 2,8651*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,551*
€ 3,03569
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 127,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.