Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-17-/-14X17-50M 61802100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87651335
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802100
EAN/GTIN:
     4044773206906
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-AS-17-/-14X17-50M 61802100

Einfach gefalzter Schutzschlauch SILVYN® AS 17 / 14X17 50M
Einfach gefalzter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 14mm
Aussendurchmesser: 17mm
Nenngröße: 17
Stahl
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Hitzebeständig
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,544*
€ 2,544*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,553*
€ 2,553*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,647*
€ 2,647*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,978*
€ 2,978*
50
€ 5,95*
ab € 3,2839*
€ 3,2839*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,647*
€ 3,14993
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 132,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.