Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGES-M50X1,5-MS 55503497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     6012C-87651525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503497
EAN/GTIN:
     4044777305520
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LGES-M50X1,5-MS 55503497

Schlauchverschraubung SILVYN® LGES M50X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 50
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,591
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 56,965*
€ 70,425*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 58,815*
€ 73,075*
1
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 78,61*
1
€ 6,90*
ab € 62,14*
€ 88,93*
1
€ 5,95*
ab € 87,38727*
€ 106,33727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,075*
€ 86,95925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,425*
€ 80,23575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,655*
€ 78,12945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,815*
€ 69,98985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 146,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.