Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGEF-M12X1,5-MS 55503168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     6012C-87651552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503168
EAN/GTIN:
     4044776775645
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-LGEF-M12X1,5-MS 55503168

Schlauchverschraubung SILVYN® LGEF M12X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 12
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für fixe Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,6105*
€ 3,3805*
10
€ 5,46*
ab € 4,01*
€ 5,12*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,091*
€ 5,271*
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 7,79*
10
€ 5,95*
ab € 6,63954*
€ 8,50954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,271*
€ 6,27249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,231*
€ 6,22489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,891*
€ 5,82029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,091*
€ 4,86829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.