Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGEF-M-50X1,5- AISI-316 55503207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     6012C-87651570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503207
EAN/GTIN:
     4044774852348
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-LGEF-M-50X1,5- AISI-316 55503207

Schlauchverschraubung SILVYN® LGEF-M 50X1.5 AISI 316
Schlauchverschraubung
M 50
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für fixe Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 195,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,77*
€ 196,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 203,82*
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 216,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,97*
€ 218,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.