Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87651651 Herst.-Nr.: 55503533 EAN/GTIN: 4044777312078 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-90°-M32X1,5-MS 55503533 Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M32X1.5 NPB Winkel-Schlauchverschraubung M 32 Passend für Schutzschlauchgröße: 25 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,591 | Einteilig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,91* | € 335,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,57* | € 338,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,95* | € 454,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 433,0566* | € 518,6766* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 56,514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|