Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87651660 Herst.-Nr.: 55503542 EAN/GTIN: 4044777312160 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-PG-29-MS 55503542 Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 29 NPB Schlauchverschraubung PG 29 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Gewindeanschlussgröße: | PG29 | Gewindelänge: | 15 mm | Einteilig: | ja | Werkstoff der Verschraubung: | Metall | Material Dichtung: | sonstige | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,40* | € 131,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,53* | € 136,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,99175* | € 197,92175* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,30* | € 206,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|