Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-25X1,5-EDU BRUSH 55506025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 21 mm, IP66/IP68, metall, (L) 55.5 mm, 555060
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 21 mm, IP66/IP68, metall, (L) 55.5 mm, 555060
Artikel-Nr.:
     6012C-87651688
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506025
EAN/GTIN:
     4044776568216
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-25X1,5-EDU BRUSH 55506025

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 25X1.5 EDU BRUSH
Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In EMV kritischen Umgebungen
Anlagenbau
Schwerindustrie
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,315
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 26,56*
10
Frei Haus
ab € 30,594*
€ 35,504*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 30,868*
€ 35,868*
10
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 41,86*
10
€ 5,95*
ab € 48,77595*
€ 55,15595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,868*
€ 42,68292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,338*
€ 40,86222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,868*
€ 36,73292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 358,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.