Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 1-GY 55506740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Artikel-Nr.:
     6012C-87651704
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506740
EAN/GTIN:
     4044774851921
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 1-GY 55506740

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 13.5/1 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,63 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,761*
€ 5,101*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,874*
€ 5,234*
10
€ 5,95*
ab € 4,1062*
€ 5,5162*
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,61*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,1096*
€ 6,7996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,234*
€ 6,22846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,994*
€ 5,94286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,724*
€ 5,62156
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.