Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KSE-M-16X1,5/2-BK 55507115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55507115 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55507115 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55507115 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-87651731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507115
EAN/GTIN:
     4044773766653
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KSE-M-16X1,5/2-BK 55507115

Schlauchverschraubung SILVYN® KSE-M 16X1.5/2 BK
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66 - 10 bar, IP 68
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Zusätzliche Kabelabdichtung
Schnelle Montage
Optimale EMV Anbindung
Vibrationsschutz
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 21,26*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,7603*
€ 21,5603*
10
Frei Haus
ab € 27,272*
€ 31,772*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 27,373*
€ 32,083*
10
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,083*
€ 38,17877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,443*
€ 37,41717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,373*
€ 32,57387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 320,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.