Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-M63X1,5-/ 54-GY 55507285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 54 mm, PA/Polyester, grau, (L) 49 mm, 5550728
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 54 mm, PA/Polyester, grau, (L) 49 mm, 5550728
Artikel-Nr.:
     6012C-87651740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507285
EAN/GTIN:
     4044774851716
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-M63X1,5-/ 54-GY 55507285

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX M63X1.5 / 54 GY
Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
49 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 12,075*
€ 16,975*
1
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 17,12*
2
€ 5,95*
ab € 13,19017*
€ 18,48017*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,625*
€ 19,035*
1
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,035*
€ 22,65165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,715*
€ 21,08085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,905*
€ 20,11695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,335*
€ 19,43865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,625*
€ 16,21375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.