Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-GY 55506330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 44 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 44 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-87651769
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506330
EAN/GTIN:
     4044774852171
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-GY 55506330

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 16 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,361*
€ 1,921*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3702*
€ 1,9402*
10
€ 5,95*
ab € 1,5113*
€ 2,1413*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,541*
€ 2,181*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,181*
€ 2,59539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.