Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M50X1,5-/ 54-BK 55506395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG-M
Lapp SILVYN FPAG-M
Artikel-Nr.:
     6012C-87651778
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506395
EAN/GTIN:
     4044773440461
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M50X1,5-/ 54-BK 55506395

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M50X1.5 / 54 BK
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
2,146 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,67*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,83256*
€ 9,70256*
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,8313*
€ 9,8124*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 7,725*
€ 10,985*
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,985*
€ 13,07215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,195*
€ 12,13205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,815*
€ 11,67985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,245*
€ 11,00155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,725*
€ 9,19275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.