Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 21-GY 55506520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M20, 18 mm, PA, IP66, grau, (L) 13 mm, 55506520
90° Schlauchverschraubung, M20, 18 mm, PA, IP66, grau, (L) 13 mm, 55506520
Artikel-Nr.:
     6012C-87651787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506520
EAN/GTIN:
     4044774852089
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M20X1,5-/ 21-GY 55506520

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 21 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 18
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
ja
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,709 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,081*
€ 5,501*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,2035*
€ 5,6535*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,205*
€ 5,655*
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,06*
10
€ 5,95*
ab € 4,6621*
€ 6,1721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,095*
€ 6,06305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,205*
€ 5,00395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.