| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87651803 Herst.-Nr.: 55510705 EAN/GTIN: 4044777170357 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HYGIENIC-M50X1,5 55510705 Schlauchverschraubung SILVYN® HYGIENIC M50X1.5 Schlauchverschraubung M 50 Nenngröße: 50 Halogenfrei UV-beständig IP 66, IP 68 - 2 bar, IP 67 Anwendungsgebiete: Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten Maschinenbau Pharmaindustrie Nutzen: Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 50 mm | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M50 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,63 | Einteilig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,36* | € 281,27* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 247,72244* | € 281,71244* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,71* | € 283,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,81* | € 323,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 321,37197* | € 357,19197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|