Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET-NW 51-15M 61713019


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61713019 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61713019 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-87651849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713019
EAN/GTIN:
     4044774405759
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HIPROJACKET-NW 51-15M 61713019

Einfacher Schutzschlauch SILVYN® HIPROJACKET NW 51 15M
Einfacher Schutzschlauch
Innendurchmesser: 51mm
Aussendurchmesser: 57mm
Nenngröße: 51
Silikon
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
Maschinenbau
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind
Stahlindustrie
Nutzen: Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
Hitzebeständig
Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
Flexibel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
51 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 6,90*
ab € 49,09*
€ 65,29*
15
Frei Haus
ab € 80,98067*
€ 92,31067*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 81,25467*
€ 93,22467*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,02849*
€ 101,39849*
15
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 104,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 93,22467*
€ 110,93736
pro Meter
ab 20 Meter
€ 89,74467*
€ 106,79616
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 81,25467*
€ 96,69306
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.398,37005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.