Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-90°-M50X1,5-/ 42-GY 55507317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K, grau, (
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K, grau, (
Artikel-Nr.:
     6012C-87651868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507317
EAN/GTIN:
     4044776741077
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-90°-M50X1,5-/ 42-GY 55507317

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX 90° M50X1.5 / 42 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 42
Halogenfrei
IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamtlänge:
83 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 13,845*
€ 19,355*
1
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,76*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 19,93*
1
€ 5,95*
ab € 15,25202*
€ 21,57202*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 19,5535*
€ 26,5935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.