Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-R-28-21-BK 55507362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung-Schlauchverschraubung, 28-21, (L) 58.5 mm, PA, schwarz, für SILVYN®F
Reduzierung-Schlauchverschraubung, 28-21, (L) 58.5 mm, PA, schwarz, für SILVYN®F
Reduzierung-Schlauchverschraubung, 28-21, (L) 58.5 mm, PA, schwarz, für SILVYN®F
Artikel-Nr.:
     6012C-87651877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507362
EAN/GTIN:
     4044777182466
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück

SILVYN-FPAX-R-28-21-BK 55507362

Reduzierung SILVYN® FPAX R 28-21 BK
Reduzierung
Polyamid
Für Schlauchaussendurchmesser: 28mm
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Reduzierung für das SILVYN FPAX T/Y System
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
21,2..28,5 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,592*
€ 5,132*
5
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,16*
5
€ 5,95*
ab € 3,93547*
€ 5,63547*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 5,83*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,1164*
€ 5,8964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.