Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-GLATT-51,3X59,7 BK-30M 61751598


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, schwarz
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87651902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751598
EAN/GTIN:
     4044777307425
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-GLATT-51,3X59,7 BK-30M 61751598

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59,7 mm
Innendurchmesser:
51,3 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
270 mm
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 608,5701*
€ 686,2401*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 612,576*
€ 686,796*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 618,0303*
€ 692,9403*
1
€ 5,95*
ab € 674,9199*
€ 756,99*
3
€ 6,90*
ab € 591,00*
€ 762,2802*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 692,9403*
€ 824,59896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 688,2201*
€ 818,98192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 659,6202*
€ 784,94804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,2402*
€ 765,45584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 618,0303*
€ 735,45606
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 20,60101* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.