Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-28,0X33,5- GN-30M 61751660


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 61751660 Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Grün
Lapp 61751660 Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Grün
Artikel-Nr.:
     6012C-87651920
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751660
EAN/GTIN:
     4044773365252
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

SILVYN-ELÖ-28,0X33,5- GN-30M 61751660

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen, Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Ölbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
33,5 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,2002*
€ 247,3503*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,8052*
€ 247,9353*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,8602*
€ 249,8202*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,442*
€ 287,232*
€ 5,95*
ab € 271,4334*
€ 315,9432*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,8202*
€ 297,28604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,5602*
€ 292,21664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,4403*
€ 280,17396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,7104*
€ 272,16538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,8602*
€ 253,30364
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,09534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.