Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELT-GLATT-40, BU-30M 61751771


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87651948
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751771
EAN/GTIN:
     4044777307654
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELT-GLATT-40, BU-30M 61751771

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELT SMOOTH 40.0X47.9 BU 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 47.9mm
Nenngröße: 50
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Erhöht temperaturbeständig
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
47,9 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
240 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 528,7203*
€ 590,6604*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 530,3217*
€ 591,2217*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 532,1403*
€ 596,5302*
10
€ 6,90*
ab € 592,4202*
€ 706,0602*
1
€ 5,95*
ab € 682,5546*
€ 761,1948*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,5302*
€ 709,87094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 594,0903*
€ 706,96746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,3101*
€ 679,85902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,1302*
€ 664,17494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 532,1403*
€ 633,24696
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 17,73801* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.