Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAC-34-BK 55507035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55507035 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55507035 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-87652506
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507035
EAN/GTIN:
     4044773614107
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung

SILVYN-FPAC-34-BK 55507035

I-Verbinder SILVYN® FPAC 34 BK
I-Verbinder
Nenngröße: 34
Für Schlauchaussendurchmesser: 34mm
Lichte Weite: 26.5mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,839*
€ 10,149*
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 10,50*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,55*
10
€ 5,95*
ab € 10,18234*
€ 12,87234*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5188*
€ 13,2888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.