Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87652523 Herst.-Nr.: 61754070 EAN/GTIN: 4044773616163 |
| |
|
| | |
| SILVYN-FPAS-PA6-54-/ 47,2X54,5-GY-25M 61754070 Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M Parallel-gewellter Schutzschlauch Innendurchmesser: 47.2mm Aussendurchmesser: 54.5mm Nenngröße: 54 Polyamid Halogenfrei Anwendungsgebiete: Maschinenbau Anlagenbau Bewegliche Anwendungen Bahnanwendungen / Fahrzeugbau Im Innen- und Außenbereich Nutzen: Erhöht trittfest Formstabil Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2 Schlagfest Flexibel Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 54 mm | Außendurchmesser: | 54,5 mm | Innendurchmesser: | 47,2 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Druckfestigkeit: | 750 N | Einsatztemperatur: | -40..120 °C | Brandschutz nach UL 94: | V2 | Biegeradius, statisch: | 80 mm | UV-beständig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,22* | € 244,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,86* | € 247,06* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 222,57575* | € 259,56575* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 236,41* | € 317,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 277,2775* | € 320,0275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 8,4344* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|