Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-T28-BK 55507342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX T28 BK
Lapp SILVYN FPAX T28 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-87652532
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507342
EAN/GTIN:
     4044777182275
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAX-T28-BK 55507342

T-Verbinder SILVYN® FPAX T28 BK
T-Verbinder
Lichte Weite: 25mm
Für Schlauchaussendurchmesser: 28mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 66, IP 67
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
28,5 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 17,93*
€ 24,48*
3
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 24,52*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 18,0314*
€ 24,6214*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 18,53667*
€ 25,16667*
3
€ 5,95*
ab € 20,10119*
€ 27,17119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,16667*
€ 29,94834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56667*
€ 28,04434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49667*
€ 26,77104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92667*
€ 26,09274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53667*
€ 22,05864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,50001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.