Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EDU-AS-10-/ 7X10-50M 61802380


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 28 mm, Stahl, verzinkt, grau, 61
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 28 mm, Stahl, verzinkt, grau, 61
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 28 mm, Stahl, verzinkt, grau, 61
Artikel-Nr.:
     6012C-87652551
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802380
EAN/GTIN:
     4044773204544
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EDU-AS-10-/ 7X10-50M 61802380

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® EDU-AS 10 / 7X10 50M
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 7mm
Aussendurchmesser: 10mm
Nenngröße: 10
Stahl
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Automatisierungstechnik
Nutzen: Schützt vor heissen Spänen
Erhöht trittfest
Flexibel
Zugfest
Für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,83*
€ 408,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,72*
€ 409,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,33*
€ 412,67*
€ 53,00*
ab € 393,7615*
€ 449,8515*
€ 6,90*
ab € 429,12*
€ 552,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,67*
€ 491,0773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,00*
€ 483,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,99*
€ 465,2781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,33*
€ 453,7827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,33*
€ 425,2227
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,1466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.